cat6 屋外のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
119件の「cat6 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防鼠LANケーブル」、「LANケーブル 1m」、「屋外用lanコネクタ」などの商品も取り扱っております。
屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでプラグ加工も可能 レングスマーク付き
シールド UTPケーブル 概算質量(kg/km) 65 対数(P) 4 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
1本(10m)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様 【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】× ブラック 規格 Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) 構造 単線仕様(24AWG) 材質(シース) LDPE 芯数 8芯 インターフェース RJ-45コネクター 動作環境 温度範囲:-10℃~60℃ シールド × 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Gbps) 10 伝送帯域(MHz) 500 ケーブル太さ(mm) 約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6) 爪折れ防止 × コネクタの有無 両端コネクター付き PoE対応 PoE++
1個
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 エイリアンクロストークに対応 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでジャック加工も可能 コネクタ端末部のシールド処理が不要 内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能) レングスマーク付き
シールド UTPケーブル 概算質量(kg/km) 90 対数(P) 4 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
1本(10m)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
コネクタ 無し シールド STPケーブル 概算質量(kg/km) 75 対数(P) 4 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
1本(10m)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(シース) PE/PVC ケーブル スタンダード コネクタ なし 概算質量(kg/km) 55 伝送速度(Gbps) 1 導体サイズ(AWG[mm2]) 24
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。 屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。 外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 AWG24の単線仕様です。
インターフェース 両端:RJ-45コネクター付き 動作環境 温度範囲:-30℃~+60℃ 湿度範囲:0%~60% 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100 ケーブル太さ(mm) 約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)
1本
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールド付き 耐ノイズ対策品 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
シールド UTPケーブル 概算質量(kg/km) 50 対数(P) 4 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻(10m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールド UTPケーブル 概算質量(kg/km) 70 対数(P) 4 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
1本(10m)ほか
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外用 防雨・防湿・防塵 工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適 ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LKJACK-8WP 専用 材質 ポリ塩化ビニル ケーブル スタンダード 特性 屋外使用可 耐寒温度(℃) -40~60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。 タイプ スタンダードタイプ、屋外用 コネクタ形状 RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 周波数特性 500MHz 検査項目 100%導通検査 推奨環境 FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種) シールド STPケーブル 通信速度 10Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 ケーブル径(Φmm) 8
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様 スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 ブラック タイプ スタンダード(丸型) 規格 CAT6A 適合規格 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造 より線 コネクタ形状 RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き 対応 光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります 機能 ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有 周波数特性 500MHz 芯数 8芯(4P) ケーブル 構造:UTP、導体構造:より線 コネクタ 結線方式 ストレート結線 使用場所 屋外用 通信速度 10Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 ストレート結線 ケーブル径(Φmm) 7 爪折れ防止 ケーブルサイズ(AWG) 24 カテゴリー CAT6A PoE対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
適合規格 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 対応機種 :光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性 500MHz 芯数 8芯(4P) ケーブル スタンダード シールド STPケーブル 通信速度 10Gbps 特性 屋外用 特性インピーダンス(Ω) 100Ω ケーブル径(Φmm) 8
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)のギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」対応のLANケーブル。信号の干渉を防止する十字介在入り。
仕様 【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース) PVC 芯数 8芯 シールド 無し(UTP仕様) ケーブル径(Φmm) 約0.517(AWG24) 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250まで ケーブル太さ(mm) 約6 導体サイズ(AWG[mm2]) 24(単線) パッケージ 段ボール箱(リレックス巻き) 爪折れ防止 × コネクタの有無 コネクターなし(ケーブルのみ)
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性500MHzでエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様 色配線:TIA/EIA-568B、自作用コネクタ:ADT-6ARJFS カテゴリ6A RJ-45シールドコネクタ (ケーブル外被をカットしながら加工が必要) ブラック タイプ スタンダード(丸型) 規格 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 適合規格 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 構造 単線 対応 環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下) 周波数特性 500MHz 芯数 8芯(4P) ケーブル 構造:UTP、導体構造:単線 コネクタ × 結線方式 ストレート結線 使用場所 屋外用/自作用 通信速度 10Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 100 結線 ストレート結線 ケーブル径(Φmm) 7 導体サイズ(AWG[mm2]) 23 給電方式 PoE対応 爪折れ防止 × ケーブルサイズ(AWG) 23 カテゴリー CAT6A
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
シールド UTPケーブル 概算質量(kg/km) 50 対数(P) 4 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1本(10m)ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用であり、主に多条布設時の隣接 ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンク ロストーク)やEMI対策に効果を発揮 プラグ加工も可能※ 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
ケーブル スタンダード コネクタ あり シールド STPケーブル 使用場所 屋内用 概算質量(kg/km) 45 対数(P) 4 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
1箱(200m)
75,980 税込83,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状 RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 伝送速度(Mbps) 1000 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm) 1.5×6.2 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブルタイプ フラット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋外・配管に対応したPEラミネートシースです。接地線入りです。 外被を剥くことによりRJ45プラグ付けが可能な二重シース構造です。 RoHS規制に適合しております。
用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル 規格 CAT5 ケーブル長(m) 100 構造 単線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P) 4 構造 単線 ケーブル外径(Φmm) 5.1 シールド UTPケーブル 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高耐候性2重構造5e LANケーブル 屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
規格 CAT5e 構造 単線 コネクタ あり(形状:RJ45) 使用場所 屋内/屋外対応 給電方式 PoE対応 爪折れ防止 対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)